ProductPage

GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C/messing Serie: 550 PN16 - lijmmof metrisch - parallel binnendraad Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; PVC-C/messing metrisch Rp draad

  • Wartelmoer: PVC-C.
  • Inlegdeel: messing met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.507 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 25mm x 3/4" GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.507 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 12362326
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.510 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.510 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12037858
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)