ProductPage

FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

T-stuk 90° PVC-C
            
            Lijmmof            

                    
  • Kleur licht grijs RAL 215
  •             

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 16mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 16mm ERIKS Artikelnr: 10046380
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 20mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 10046381
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 25mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 10046382
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 32mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10046383
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 40mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10046384
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 50mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10046385
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 63mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10046386
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 75mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10046387
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 90mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 90mm ERIKS Artikelnr: 10046388
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 110mm FIP T-stuk 90° Serie: TIC PVC-C PN16 Lijmmof 110mm ERIKS Artikelnr: 10046389
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende