ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U Lijmmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Materiaal membraan
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478701
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478702
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478703
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478704
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 50mm DN40 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478705
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 63mm DN50 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12478706
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478708
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478709
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478710
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478711
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Materiaal membraan
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende