ProductPage

GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U Dubbel exSiliconenvrij Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De 567 is een tussenbouw vlinderklep.De 568 kan gebruikt worden als eindafsluiter. De modulaire opbouw van onze systemen maakt het mogelijk om individuele systeemcomponenten uit te wisselen – snel, eenvoudig en tegen geringe kosten.
uitvoering:
tot DN 300: lengte conform EN558 (DN 50-200: lijn 25, DN250, 300 lijn 16), ISO 5752
aansluitmaten volgens ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, 2501 PN 10, ANSI B 16.5 Class 150, BS 1560: 1958, JIS B 2220
DN250 en DN300 uitvoering met een maximale druk van 6 bar belasten

Materiaal huis: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Siliconenvrij: Ja
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN50 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12682256
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN65 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12682258
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN80 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12682259
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN100 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12682261
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN125 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12682262
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN150 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 12682263
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN200 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Dubbel excentrisch Siliconenvrij Handgreep PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 12682265
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Siliconenvrij: Ja
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-U
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)