ProductPage

Buis PVC-U

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Transparante PVC buis (glashelder) lengte 5m PN10 bij 20°C.

Voorraadartikel
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel
Druktrap product: PN4 t/m PN25
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 20mmx1.5mm Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 20mmx1.5mm ERIKS Artikelnr: 11725832
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 25mmx1.9mm Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 25mmx1.9mm ERIKS Artikelnr: 11725833
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 32mmx2.4mm Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 32mmx2.4mm ERIKS Artikelnr: 11725834
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 40mmx2mm Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 40mmx2mm ERIKS Artikelnr: 11725826
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 40mmx3mm Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 40mmx3mm ERIKS Artikelnr: 11725835
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 50mmx2.4mm Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 50mmx2.4mm ERIKS Artikelnr: 11725827
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 63mmx3mm Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 63mmx3mm ERIKS Artikelnr: 11725828
 
Log in om prijzen te zien
Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 63mmx4.7mm Buis PVC-U Helder PN16 Lengte: 5m 63mmx4.7mm ERIKS Artikelnr: 11725837
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 75mmx3.6mm Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 75mmx3.6mm ERIKS Artikelnr: 11725829
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 90mmx4.3mm Buis PVC-U Helder PN10 Lengte: 5m 90mmx4.3mm ERIKS Artikelnr: 11725830
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel
Druktrap product: PN4 t/m PN25
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)