ProductPage

GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-U/malleabel (GY) Serie: 530 PN16 - lijmmof metrisch - cylindrische binnendraad BSPP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; PVC-U/malleabel metrisch Rp draad

  • Wartelmoer: PVC-U.
  • Inlegdeel: malleabel met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: PVC-U lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.306 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 20mm x 3/4" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.306 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 20mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 10046963
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.307 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 25mm x 3/4" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.307 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 10046964
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.308 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 32mm x 1" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.308 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 32mm x 1" ERIKS Artikelnr: 10046965
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.309 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 40mm x 1.1/4" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.309 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 10046966
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.310 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.310 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10046967
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.311 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 63mm x 2" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.311 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 63mm x 2" ERIKS Artikelnr: 10046968
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.312 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 75mm x 2.1/2" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.312 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 75mm x 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 10046969
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.313 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 90mm x 3" GF 3-delige koppeling PVC-U/malleabel (GY) 721.530.313 PN16 metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 90mm x 3" ERIKS Artikelnr: 10046970
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)