ProductPage

VDL Bocht 90° in PVC-U druk Serie: 1.05

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

De maatvoering van het trompeind wordt in een bereik van 0 tot 15% aangeven :

  • Bocht 90° PVC druk 1.05.110 110 lengte verbinding van 236-245 mm
  • Bocht 90° PVC druk 1.05.160 160 lengte verbinding van 346-359 mm

Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Bocht 90° PVC-U 1.05.110 110 VDL Bocht 90° PVC-U 1.05.110 110 ERIKS Artikelnr: 10046019
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 1.05.160 160 VDL Bocht 90° PVC-U 1.05.160 160 ERIKS Artikelnr: 11030446
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)