ProductPage

GF Bocht 90° in PVC-U Serie: 010 - metrisch

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bocht 90°, PVC-U kort metrisch, lijmmof,

    Standards:
  • ISO, BS, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Water treatment
  • Voordelen:
  • Aangetoonde fysiologische onschadelijkheid
  • universeel toepasbaar
  • Zeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand

Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Bocht 90° PVC-U 721.010.120 PN10 metrisch 225mm GF Bocht 90° PVC-U 721.010.120 PN10 metrisch 225mm ERIKS Artikelnr: 10046018
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.010.122 PN10 metrisch 280mm GF Bocht 90° PVC-U 721.010.122 PN10 metrisch 280mm ERIKS Artikelnr: 11062131
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.010.123 PN6 metrisch 315mm GF Bocht 90° PVC-U 721.010.123 PN6 metrisch 315mm ERIKS Artikelnr: 11062132
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.010.125 PN6 metrisch 400mm GF Bocht 90° PVC-U 721.010.125 PN6 metrisch 400mm ERIKS Artikelnr: 12449840
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)