ProductPage

GF Bocht 90° in PVC-U Serie: 721.000 PN16 metrisch

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bocht 90°, PVC-U metrisch, lijmmof,

    Standards:
  • ISO, BS, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Water treatment
  • Voordelen:
  • Aangetoonde fysiologische onschadelijkheid
  • universeel toepasbaar
  • Zeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand

Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Bocht 90° PVC-U 721.000.106 PN16 metrisch 20mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.106 PN16 metrisch 20mm ERIKS Artikelnr: 10045500
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.107 PN16 metrisch 25mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.107 PN16 metrisch 25mm ERIKS Artikelnr: 10045501
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.108 PN16 metrisch 32mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.108 PN16 metrisch 32mm ERIKS Artikelnr: 10045502
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.109 PN16 metrisch 40mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.109 PN16 metrisch 40mm ERIKS Artikelnr: 10045503
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.110 PN16 metrisch 50mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.110 PN16 metrisch 50mm ERIKS Artikelnr: 10045504
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.111 PN16 metrisch 63mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.111 PN16 metrisch 63mm ERIKS Artikelnr: 10045505
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.112 PN16 metrisch 75mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.112 PN16 metrisch 75mm ERIKS Artikelnr: 10045506
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.113 PN16 metrisch 90mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.113 PN16 metrisch 90mm ERIKS Artikelnr: 10045507
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.114 PN16 metrisch 110mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.114 PN16 metrisch 110mm ERIKS Artikelnr: 10045508
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U 721.000.116 PN16 metrisch 140mm GF Bocht 90° PVC-U 721.000.116 PN16 metrisch 140mm ERIKS Artikelnr: 10045509
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende