ProductPage

VDL Draadmof in PVC-U type 3.26a

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: Draadnippel
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Draadmof PVC-U 3.26.015 3/8" VDL Draadmof PVC-U 3.26.015 3/8" ERIKS Artikelnr: 12976183
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.020 1/2" VDL Draadmof PVC-U 3.26.020 1/2" ERIKS Artikelnr: 11316123
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.025 3/4"x3/4" VDL Draadmof PVC-U 3.26.025 3/4"x3/4" ERIKS Artikelnr: 11016174
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.030 1" VDL Draadmof PVC-U 3.26.030 1" ERIKS Artikelnr: 12976184
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.035 1 1/4" VDL Draadmof PVC-U 3.26.035 1 1/4" ERIKS Artikelnr: 11163309
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.040 1.1/2"x1.1/2 VDL Draadmof PVC-U 3.26.040 1.1/2"x1.1/2 ERIKS Artikelnr: 12058156
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.045 2" VDL Draadmof PVC-U 3.26.045 2" ERIKS Artikelnr: 12976185
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Draadnippel
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)