ProductPage

VDL T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 20mm VDL T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 12976124
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 25mm VDL T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 11413617
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 32mm VDL T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 11147645
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 40mm VDL T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 11052870
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 50mm VDL T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 11205788
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 63mm VDL T-stuk 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 11205268
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)