ProductPage

GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 12mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 12mm ERIKS Artikelnr: 11288306
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 16mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 16mm ERIKS Artikelnr: 11460631
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 20mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 10046271
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 25mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 10046272
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 32mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10046273
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 40mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10046274
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 50mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10046275
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 63mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10046276
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Lijmmof 75mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10046277
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Lijmmof 90mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Lijmmof 90mm ERIKS Artikelnr: 10046278
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende