ProductPage

GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC-lijmmoffen ISO/DIN. Drukklasse PN16, Ø200 t/m 225 PN10.

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 6mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 6mm ERIKS Artikelnr: 10046299
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 8mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 8mm ERIKS Artikelnr: 10046300
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 10mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 10mm ERIKS Artikelnr: 10046301
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 12mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 12mm ERIKS Artikelnr: 10046302
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 16mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 16mm ERIKS Artikelnr: 10046303
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 20mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 10046304
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 25mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 10046305
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 32mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10046306
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 40mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10046307
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 50mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10046308
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende