ProductPage

VDL Tankdoorvoer in PVC-U Serie: 5.16 Lijmmof/Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hoge kwaliteit PVC-U tankdoorvoernippel van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

De tankdoorvoernippel is geschikt voor het maken van een aansluiting door een tankwand.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: Tankaansluiting
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.020 20x25 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.020 20x25 ERIKS Artikelnr: 10047902
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.025 25x32 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.025 25x32 ERIKS Artikelnr: 10047903
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.034 32x40 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.034 32x40 ERIKS Artikelnr: 10047904
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.041 40x50 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.041 40x50 ERIKS Artikelnr: 10047905
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.050 50x63 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.050 50x63 ERIKS Artikelnr: 11232122
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.048 50x63 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.048 50x63 ERIKS Artikelnr: 10047906
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.065 63x75 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.065 63x75 ERIKS Artikelnr: 10047907
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.075 75x90 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.075 75x90 ERIKS Artikelnr: 10047908
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.090 90x110 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.090 90x110 ERIKS Artikelnr: 10047909
 
Log in om prijzen te zien
Tankdoorvoer PVC-U 5.16.110 110x125 VDL Tankdoorvoer PVC-U 5.16.110 110x125 ERIKS Artikelnr: 10047910
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Tankaansluiting
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)