ProductPage

VDL Verloopring in PVC-U druk Serie: 3.05a Lijmeind/Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: Verloopring
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Verloopring PVC-U druk 3.05.020 20x16 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.020 20x16 ERIKS Artikelnr: 10046200
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.026 25x20 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.026 25x20 ERIKS Artikelnr: 10046201
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.034 32x25 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.034 32x25 ERIKS Artikelnr: 10046203
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.043 40x32 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.043 40x32 ERIKS Artikelnr: 10046206
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.053 50x40 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.053 50x40 ERIKS Artikelnr: 10046210
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.066 63x50 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.066 63x50 ERIKS Artikelnr: 10046214
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.078 75x63 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.078 75x63 ERIKS Artikelnr: 10046216
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.092 90x75 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.092 90x75 ERIKS Artikelnr: 10046219
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.113 110x90 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.113 110x90 ERIKS Artikelnr: 10046223
 
Log in om prijzen te zien
Verloopring PVC-U druk 3.05.127 125x110 VDL Verloopring PVC-U druk 3.05.127 125x110 ERIKS Artikelnr: 10046224
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Verloopring
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmeind
Druktrap artikel
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting 2: Lijmmof
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende