ProductPage

GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF Kunststoflaseind PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 32mm DN25 GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11461414
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 40mm DN32 GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11933220
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 50mm DN40 GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11604280
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 63mm DN50 GF Kogelkraan Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN16 Kunststoflaseind 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 11518186
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)