ProductPage

FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF Elektrisch bediend Kunststoflasmof PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan PVDF/FPM 230VAC elektrische ECON-ER aandrijving 100-240V AC.
IP65.

Huis polyamide PA6.6 met 25% glasvulling

        
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  •     
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor bevestiging afsluiter

Wartelvergrendeling

Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter: DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 50
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm): 117
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ER20 230V AC PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ER20 230V AC PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11347821
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ER20 24V AC/DC PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ER20 24V AC/DC PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11347829
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter: DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 50
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm): 117
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)