ProductPage

FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststoflasmof PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan PVDF/FPM ASR met veersluitend pneumatische ECON-aandrijving type 7901

  • Huis aluminium hardgeanodiseerd
  • Radiaal in- en uitbouwbaar
  • Geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter
  • Wartelvergrendeling

Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Kunststoflasmof 20mm DN15 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Kunststoflasmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11347801
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Kunststoflasmof 25mm DN20 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Kunststoflasmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11347802
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN16 Kunststoflasmof 32mm DN25 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN16 Kunststoflasmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11347803
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Kunststoflasmof 40mm DN32 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Kunststoflasmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11347804
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11347805
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Kunststoflasmof 63mm DN50 FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Kunststoflasmof 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 11347806
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)