ProductPage

GF Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF Dubbel exPneumatischebediend Dubbelwerkend Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: GF
Materiaal voering: PTFE
Materiaal klepblad: PVDF
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN50 GF Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12682290
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN80 GF Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12682292
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN150 GF Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 12682293
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN200 GF Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 12682294
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN250 GF Vlinderklep Serie: 240 PVDF/PVDF/PTFE Dubbel excentrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN10 Wafer type DN250 ERIKS Artikelnr: 12682296
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: GF
Materiaal voering: PTFE
Materiaal klepblad: PVDF
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)