ProductPage

GF Bocht 90° in PVDF Serie: 018 PN16 - spiegellasfitting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bocht 90°, korte, SYGEF® Standaard, PVDF, PN16.Uitstekend leidingsysteem oplossing voor veeleisende chemische en water toepassingen, zelfs bij verhoogde temperaturen.Onder andere voor de levering van farmaceutische kwaliteit gezuiverd water (PW) en DI-water, met behulp van heet water stoom of ozon reiniging. Door de uitstekende chemische resistentie het op grote schaal wordt gebruikt in de chemische distributie systemen.

    uitvoering:
  • materiaal PVDF.

Vorm: Bocht
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.706 PN16 20 GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.706 PN16 20 ERIKS Artikelnr: 11505529
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.707 PN16 25 GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.707 PN16 25 ERIKS Artikelnr: 11505530
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.708 PN16 32mm GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.708 PN16 32mm ERIKS Artikelnr: 11448015
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.709 PN16 40mm GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.709 PN16 40mm ERIKS Artikelnr: 11474423
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.710 PN16 50mm GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.710 PN16 50mm ERIKS Artikelnr: 11474424
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.711 PN16 63mm GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.711 PN16 63mm ERIKS Artikelnr: 11474425
 
Prijs (Per stuk):
€ 141,30
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.712 PN16 75mm GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.712 PN16 75mm ERIKS Artikelnr: 11398981
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.713 PN16 90 GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.713 PN16 90 ERIKS Artikelnr: 11349854
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)