ProductPage

GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Stomplas

Kleur:

Melkkleur

Voorraadartikel
Vorm: Voorlaskraag
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 20mm GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 20mm ERIKS Artikelnr: 11052781
 
Log in om prijzen te zien
Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 25mm GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 25mm ERIKS Artikelnr: 11052782
 
Log in om prijzen te zien
Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 32mm GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 32mm ERIKS Artikelnr: 11052783
 
Log in om prijzen te zien
Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 50mm GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 50mm ERIKS Artikelnr: 11052786
 
Log in om prijzen te zien
Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 75mm GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 75mm ERIKS Artikelnr: 11052789
 
Log in om prijzen te zien
Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 110mm GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoflaseind 110mm ERIKS Artikelnr: 11052811
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Voorlaskraag
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)