ContentPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder


Apparatuur - Doseersystemen



Handdoseersystemen


IDH-nummer Product Verpakkingsformaat
IDH 142240 LOCTITE 518, 510, SI 5331, SI 5366, SI 5980, SI 5990, SI 5616
TEROSON MS 930, MS 9320 SF, PU 6700
300 ml, 310 ml, 250 ml (1:1), 265 ml (2:1)
IDH 150035 TEROSON MS 9399 (50ml) 50 ml (1:1)
IDH 267452 LOCTITE EA 9466, TEROSON PU 6700 50 ml (1:1, 2:1)
IDH 363544 LOCTITE 518, 510, SI 5980, SI 5990 50 ml
IDH 1034026 LOCTITE AA 3038 50 ml (10:1)

Peristaltische handpompen


IDH-nummer Product Verpakkingsformaat
IDH 608966 LOCTITE 222, 243, 290, 270, 542, 603, 638, AA 326, AA 330 50 ml
IDH 88631 LOCTITE 222, 243, 290, 270, 542, 603, 638 50 ml

Pneumatische pistolen


IDH-nummer Product Verpakkingsformaat
IDH 142241 TEROSON MS 9320 SF (voor verspuitbare toepassing) 310 ml
IDH 1175530 LOCTITE PC 7255 900 ml

Apparatuur - Toebehoren



Mengers


IDH-nummer Product Verpakkingsformaat
IDH 780805 TEROSON PU 6700 250 ml (1:1)
IDH 1034575 LOCTITE AA 3038 50 ml (10:1)
IDH 1453183 LOCTITE 3090 10 ml (10:1)
IDH 1487439 LOCTITE EA 9466 400 ml (2:1)
IDH 1487440 LOCTITE EA 9466, TEROSON PU 6700, MS 9399 50 ml (1:1; 2:1)
IDH 874905 LOCTITE SI 5616 265 ml (2:1)

Spuitmonden


IDH-nummer Product Verpakkingsformaat
IDH 547882 TEROSON MS 9320 SF (voor verspuitbare toepassing) 310 ml
IDH 581582 TEROSON MS 930, MS 9320 SF 310 ml
IDH 1118785 LOCTITE SI 5331, SI 5366, SI 5980, SI 5990 310 ml

Naalden


IDH-nummer Product Verpakkingsformaat
IDH 88661 Geschikt voor alle vloeibare snellijmen 18 (= groen) BD 0,84 mm
IDH 88662 Geschikt voor alle vloeibare snellijmen 20 (= roze) BD 0,61 mm

Heeft u vragen over onze producten?

Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.

Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen