Flexibele afdichting en verlijming
De structurele lijmen van LOCTITE zijn ontwikkeld om te voldoen aan uiteenlopende vereisten bij industriële verlijming, afdichting en assemblage. Ze zijn ontworpen om een superieure weerstand, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid te bieden voor diverse materialen en toepassingen.
Voordelen van deze technologie
Bestand tegen slag-, tril- en wringbelasting Goede klimaatbestendigheid Breed temperatuurbereik Uitstekende hechting op verschillende substraten
Wat is uw focus?
Oplossing | Elastische afdichting | Elastische verlijming | Naadafdichting | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Teroson MS 930Universeel gebruik |
Loctite® 5366Transparant |
Teroson MS 9399Universeel gebruik |
Loctite® SI 5616Snelle uitharding |
Teroson MS 9320 SFVerspuitbaar afdichtmiddel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technologie | 1K-MS Polymeer | 1K-MS Polymeer | 2K-MS Polymeer | 2K-Silicone | 1K-MS Polymeer |
Velvormingstijd (min.) | 18 | 5 | 35 | - | 12 |
Temperatuurbereik | -40 tot +80 °C | -50 tot +250 °C | -40 tot +100 °C | -50 tot +180 °C | -40 tot +100 °C |
Goedkeuringen | BSS 7239 | - | ASTM E 662/E 162VDI 6022 | – | - |
Commentaar | Standaardtoepassingen | Transparant Zeer hoge temperatuurbestendigheid |
UStandaardtoepassingen Snelle uitharding |
Zeer snelle uitharding Hoge temperatuurbestendigheid |
Snelle uitharding Geen barsten, geen binnendringen van roest |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Bel ons | Bel ons | Bel ons |
Gebruiksinstructies
Voorbereiden
Reinigen
Gebruik TEROSON SB 450 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen. Het product verbetert bovendien de hechting.
Mengen
Met statische menger ( LOCTITE SI 5616, TEROSON MS 9399)
Duw reeds een kleine hoeveelheid product uit
alvorens het monteren van de statische mengbuis op de koker, om de zuigers achteraan gelijk te zetten. Monteer de
statische menger en duw opnieuw een kleine hoeveelheid gemengd product uit totdat een egale kleur bereikt is.
De statische menger geeft nu het juiste gemengde product.
Tip: Als u harde deeltjes op het rupsoppervlak ziet, is het product al gedeeltelijk uitgehard en zullen de finale eigenschappen niet bereikt worden.
Aanbrengen
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Leadgen/loctite-flexibele-steps-02.png)
Breng het product aan met een gepast doseerapparaat.
Indien een breed oppervlak moet verlijmd worden,
gelieve dan een tweecomponent-product te gebruiken.
![](https://shop.eriks.nl/filecontent/images/Leadgen/loctite-flexibele-steps-01.png)
Voor grote lijmoppervlakken waarbij beide substraten geen waterdamp doorlaten, het lijmoppervlak niet volledig met product bedekken. Tussenruimte laten zodat er lucht bijkan.
Tips: Gebruik van deze producten op kunststoffen zoals PMMA of PC kan op deze kunststof scheurvorming door spanning veroorzaken. Voor gebruik moet de kunststof dus best getest worden op zijn gevoeligheid voor scheurvorming. Laat na gebruik de statische menger zitten en gebruik hem als afsluitdop.
Apparatuur
Aanbevolen doseerapparatuur: (zie hoofdstukApparatuur)
Doseerapparatuur | Doseerapparatuur Menger/spuitmond | |
---|---|---|
TEROSON MS 930 | IDH 142240 | IDH 581582 |
LOCTITE SI 5366 | IDH 142240 | IDH 1118785 |
TEROSON MS 9399 (50ml) | IDH 150035 | IDH 1487440 |
LOCTITE SI 5616 | IDH 142240 | IDH 874905 |
TEROSON MS 9320 SF (pneum.) | IDH 142241 (om te verspuiten) IDH 142240 (voor standaardrups) |
IDH 547882 (om te verspuiten) IDH 581582 (voor standaardrups) |
![](http://shop.eriks.nl/filecontent/images/Solutions/questions.png)
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen