Loctite Snellijmen

LOCTITE snellijmen zijn eendelige en bij kamertemperatuur uithardende lijmen die verkrijgbaar zijn in een brede waaier van viscositeitsgraden. Ze worden gewoonlijk gebruikt voor het snel, betrouwbaar en hoogwaardig verlijmen in slechts enkele seconden van talrijke materialen, zoals rubber, polystyreen, hout, metaal en zelfs de kunststoffen van de nieuwste generatie. U kunt vrijwel alle combinaties van materialen veilig en eenvoudig verlijmen: kunststof op metaal, metaal op karton, zelfs elastomeer op elastomeer.
Voordelen van deze technologie
Uitstekende hechting op een grote verscheidenheid van materialen, in het bijzonder kunststoffen en rubbersoorten Heel snelle fixatie van onderdelen Speciaal voor kleine onderdelen
Heeft u een niet-druppend/niet-lopend product nodig?
Oplossing | Nee | Ja | |
---|---|---|---|
![]() |
Loctite® 401Universeel gebruik |
Loctite® 454GelSpeling < 0,15 mm |
Loctite® 3090SpelingvullendSpeling ≤ 5 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fixatietijd (sec.) | 3-10 | 5-10 | 90-150 |
Temperatuurbereik | -40 tot +120 °C | -40 tot +120 °C | -40 tot +80 °C |
Goedkeuringen | P1 NSF | P1 NSF | - |
Commentaar | Universeel gebruik Lage viscositeit |
Gel met hoge viscositeit Kan boven het hoofd gebruikt worden |
Universeel Met een sterk vullend vermogen Voor professionele reparaties. |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Koop nu |
Gebruiksinstructies
Voorbereiden

Reinigen
Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

Primer
Om de hechting te verbeteren op moeilijk te verlijmen kunststoffen, gebruik LOCTITE 7239 of LOCTITE 770 op de te lijmen oppervlakken. Gebruik een borstel. Vermijd overdosering van primer. Laat de primer volledig verdampen.
Activeren

Als de uitharding te traag verloopt, gebruik de activator LOCTITE SF 7458 (zie de grafiek ‘cure speed vs. activator’ op het Technisch Datablad). Breng de activator op één zijde aan door middel van spuiten, borstelen of onderdompelen (niet op geprimerde oppervlakken). Laat de activator volledig verdampen.
Mengen

Mengen met statische menger (LOCTITE 3090) Duw al een kleine hoeveelheid product uit alvorens het monteren van de statische mengbuis op de koker, om de zuigers achteraan gelijk te zetten. Monteer de statische menger en duw opnieuw een kleine hoeveelheid gemengd product uit totdat een egale kleur bereikt is. De statische menger geeft nu het juiste gemengde product.
Aanbrengen

Breng de lijm op één zijde aan (niet op geactiveerde oppervlakken).
Aanbevolen doseerapparatuur: (zie hoofdstuk Apparatuur).
Maak gebruik van de doseernaalden voor het nauwkeurig aanbrengen van kleine hoeveelheden lijm. Extra statische mengbuizen voor LOCTITE 3090: IDH 1453183.
Assembleren

Assembleer onmiddellijk de onderdelen. De onderdelen moeten meteen op de juiste manier gepositioneerd worden, omdat de korte fixatietijd weinig of geen tijd over laat om te herpositioneren. Vermijd dat de geassembleerde onderdelen bewegen tijdens de verdere uitharding.
Tip: Bij overmatig lijmgebruik kan een activator LOCTITE SF 7458 gebruikt worden. Spuit of druppel de activator op het teveel aan lijm dat aan de randen tevoorschijn komt.

Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen