HUVEMA Industriële kolomboormachine UNIMAX 2S - 20 mm 230V
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Geluidsarme kolomboormachine van Duitse topkwaliteit met een zeer hoge nauwkeurigheid
Voorzien van variabel toerental met digitale toerental aflezing
Deze UNIMAX 2S van Maxion kenmerkt zich door zijn hoge kwaliteit, mogelijk gemaakt dankzij de kennis én ervaring van de Duitse fabrikant
De UNIMAX 2S heeft 20 mm boorcapaciteit
Daarnaast heeft deze v-snaar aangedreven boormachine een ruim toerentalbereik te verstellen met potentiometer, waardoor boren in diverse materiaalsoorten geen probleem is
De tafel is in hoogte verstelbaar en/of weg te draaien
Ondanks zijn krachtige motor is deze machine uitgerust met een 230V aansluiting, waardoor deze boormachine in elke werkplaats te gebruiken is! De UNIMAX 2S is standaard voorzien van een links/rechts loop van de spindel en is ook verkrijgbaar in een tafel uitvoering en/of met TAP inrichting.
Eigenschappen:
Boorcapaciteit: 20 mm
Groot toepassingsgebied
Toerentalinstelling met potentiometer
Duitse topkwaliteit
Zeer hoge nauwkeurigheid
Krachtige, nauwkeurige universele boormachine met een breed scala aan toepassingen
Hoogteverstelling en klemming vanaf de voorkant
Asblok draaiend over 360 °
Omkeerschakelaar rechts / links draaien
Toerentalinstelling met potentiometer
Netaansluiting 230 V
Prijs is exclusief verzend en verpakkingskosten
Eigenschappen:
Boorcapaciteit: 20 mm
Groot toepassingsgebied
Toerentalinstelling met potentiometer
Duitse topkwaliteit
Zeer hoge nauwkeurigheid