KÄRCHER Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25-4 S PLUS
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
De HD 10/25-4 S Plus koudwaterhogedrukreiniger met krachtstroommotor is gebruiksvriendelijk en biedt een werkdruk van 250 bar bij een maximale wateropbrengst van 1.000 l/u.
Dankzij zijn staande bouwwijze neemt de HD 10/25-4 S Plus minder ruimte in dan een conventioneel apparaat en is deze veel wendbaarder, vooral op ladders en trappen.
De rubberen wielen met grote diameter zorgen voor maximale mobiliteit, zelfs op moeilijk terrein. De duwbeugel kan worden ingesteld op de meest comfortabele hoogte voor de gebruiker.
Niet-gebruikt toebehoren kan veilig worden opgeborgen in een afzonderlijk opbergvak.
Het Easy-Press-handspuitpistool kan moeiteloos worden gehanteerd en bediend en biedt daardoor een hoog gebruikscomfort. Het is uitgerust met Servo-Control voor het comfortabel instellen van de druk en waterhoeveelheid. De spuitlans kan 360° worden gedraaid bij volledige druk. Andere kenmerken zijn de sturing met drukschakelaar, die de pomp uitschakelt zodra het spuitpistool wordt losgelaten en daardoor de levensduur van de motor en pomp verlengt, en het elektronisch controlesysteem voor de motor en pomp.
De geïntegreerde reinigingsmiddeltank heeft een volume van 6 liter.
De HD 10/25-4 S Plus is ontwikkeld voor zware dagelijkse gebruiksomstandigheden. De messing cilinderkop, die bestand is tegen chemische stoffen, en de roestvrijstalen plunjers met keramische coating worden gecombineerd met een efficiënt lucht-waterkoelsysteem voor een lange levensduur.