PRESSOL PREMAxx-pomp 230 V - max. 43 liter/min
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
PREMAxx vat- en tankpomp 24 V – max. 43 l/min
• Geschikt voor diesel en stookolie
Voor het tanken van landbouwmachines, bouwmachines, vrachtautos, motorboten en bedrijfsautos.
Aanwijzing: niet geschikt voor biodiesel!
• Opvoerhoogte 7 tot 15 m
Voor 200 l-vaten/max. 1000 l-tanks, aanzuiging tot 2 m d.m.v. een geïntegreerde hevelcilinderpomp.
Vataansluiting 50,80 mm (G 2" bu) en M 64x4b.
• Veilige handling
Aanzuigniveau met geïntegreerde, constant werkzame hevelbescherming (uitloopbeveiliging) volgens WHG.
Motor met thermobeveiligingsschakelaar (tegen overbelasting, zelfresettend).
Verlichte aan/uit-schakelaar.
• Uitgebreide vulset
Compleet met 4 meter vulslang met knikbeschermingsveer en vulpistool.
1,6 meter aanzuigslang met voetfilter.