HUVEMA Elektrische plaatswals HU
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Elektrische, voetbediende rollenwals
Zware gelaste en robuuste constructie
Achterrol kan zodanig ingesteld worden dat er conisch gewalst kan worden
Bovenrol kan gezwenkt worden voor het uitnemen van het werkstuk
Comfortabel in gebruik en geschikt voor werkplaats en ambacht.
Eigenschappen:
excentrisch walsen
voetpedaal
geharde rollen
bovenste rol kleinere diameter
HUVEMA
Elektrische plaatswals 1300 x 4.5 mm 3 rollen
ERIKS Artikelnr: 14457352
|
Prijs (Per stuk):
€ 8.755,50
|
||
HUVEMA
Elektrische plaatswals 1550 x 3,5 mm 3 rollen
ERIKS Artikelnr: 14457353
|
Prijs (Per stuk):
€ 9.238,13
|