HUVEMA Elektrische taparm - HU AT DS30 M6-M30
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Voordelen:
1, de machine beschikt servoaandrijvings controle, met intelligente torsiebescherming, in plaats van de traditionele aandrijving op draaibank, boormachine.
2, geavanceerde mechanische ontwerp met behulp van matrijzen, de algemene stijfheid is sterk, duurzaam, niet onderhevig aan vervorming
3
De touch screen bediening is eenvoudig en flexibel
Geschikt voor verticale en horizontale werk van complex en zware werkstukken, snel op de plaats en bovendien nauwkeurig.
4
traploze snelheidsverandering.
5
automatische dieptebepaling, door speciaal mechanisme.
6
snelle herhaalde positionering, hoge productie-efficiëntie.
7 tafel optioneel (Art
31779)
8
geleverd met 9 tapotten:
- M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M10 – 10*8 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M12 – 9*7 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M16 – 12*9 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M20 – 16*12 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M24 – 18*14.5 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M27 – 20*16 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M30 – 22*18 (DIN 376 / type 31 size 2)