LOC-LINE Koelmiddelslang-set 1/4" Flexi Box
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:flexibel leidingsysteem van hoogwaardig kunststofgranulaat. Het systeem beschikt over een hoge compatibiliteit met andere systemen. Levering in stabiele kunststof kist.
Toepassing: voor het koelen van werkstukken en gereedschappen op alle gereedschapsmachines, bijv. bij het boren, draaien, frezen, slijpen en eroderen etc.
Setinhoud:
6 7-slangelementen à 105 mm
2 NPT-draadaansluitingen, 1/8"
2 NPT-draadaansluitingen, 1/4"
2 ronde mondstukken, 1,5 mm
2 ronde mondstukken, 3,0 mm
2 ronde mondstukken, 6,0 mm
1 breedstraal-mondstuk, 25 mm
1 5-gats mondstuk, 1,5 mm Ø
1 7-gats mondstuk, 1,0 mm Ø
1 plat mondstuk, 12 x 1,0 mm
1 plat mondstuk, 12 x 1,5 mm
1 scharnier-mondstuk, 16 x 1,0 mm Ø
1 klemring met schroef
1 Y-verbindingsstuk
1 terugslagventiel, 1/4"
1 afsluitkraan met segmentaansluiting
1 montagetang