LOC-LINE Koelmiddelslang-set 1/4"
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:flexibel leidingsysteem van hoogwaardig kunststofgranulaat. Het systeem beschikt over een hoge compatibiliteit met andere systemen.
Toepassing: voor het koelen van werkstukken en gereedschappen op alle gereedschapsmachines, bijv. bij het boren, draaien, frezen, slijpen en eroderen etc.
Setinhoud:
2 segmentslangen, 140 mm
1 plat mondstuk, 24 mm breed
3 ronde mondstukken, Ø 1,5; 3,0; 6,0 mm
2 aansluitnippels, R 1/8"en 1/4"
LOC-LINE
Aansluitnippel 4-delig voor koelvloeistofslang R1/4"
ERIKS Artikelnr: 23429809
Catalogusartikelnr 1: 96000041 Catalogusartikelnr. 2: 23279371 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,31
|
||
LOC-LINE
Aansluitnippel 4-delig voor koelvloeistofslang R1/8"
ERIKS Artikelnr: 23429808
Catalogusartikelnr 1: 96000036 Catalogusartikelnr. 2: 23429808 |
Prijs (Per stuk):
€ 7,31
|
||
LOC-LINE
Koelvloeistofslang 2-delig 1/4" 300mm
ERIKS Artikelnr: 23429802
Catalogusartikelnr 1: 96000006 Catalogusartikelnr. 2: 23279374 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,05
|
||
LOC-LINE
Sleepspuitstuk 2-delig voor koelvloeistofslang 1/4" 25mm
ERIKS Artikelnr: 23429807
Catalogusartikelnr 1: 96000031 Catalogusartikelnr. 2: 23429807 |
Prijs (Per stuk):
€ 11,11
|