ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

HUVEMA Pijpenbuigmachine XOTR 90 S 50 bar

ERIKS Artikelnr: 12582903

EAN: 8718242080873

Fabrikant onderdeelnummer: 16835

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.685,00
Log in om uw condities te zien

Hydraulische pijpenbuigmachine. Geschikt voor het buigen van pijpen met diameters 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 5/4" , 6/4" , 2" , 2-1/2" , 3" . Eenvoudig in gebruik.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. druk (bar) 50
Gewicht (kg) 140
Max. persdruk (t) 50
Cilinderslag (mm) 200