COMPAC Werkplaatspers met voet- of handpomp modelserie HP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Werkplaatspers met voet- of handpomp
• Grote robuuste zuiger tot 50 mm diameter (maat F)
• Extra lange slag tot 240 mm (maat D)
• Drukkracht tot 25 ton
• Zijwaarts verplaatsbare drukcilinder
• Pneumatische arbeidsslag en retour (bij model FP20–HP25)
• Pneumatische sneltakel met voetschakelaar (FP20–HP25)
• Aftapfunctie per voet of in de greep ingebouwd
• 2 V-blokken en een eenvoudig afleesbare manometer standaard
COMPAC
Werkplaatspers HP20 met voetpomp 20t
ERIKS Artikelnr: 12328280
Catalogusartikelnr 1: 3060.1620 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.638,00
|
||
COMPAC
Werkplaatspers HP25 met voetpomp 25t
ERIKS Artikelnr: 12328281
Catalogusartikelnr 1: 3060.1625 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.777,44
|
||
COMPAC
Werkplaatspers HP50 met voetpomp 50t
ERIKS Artikelnr: 12328282
Catalogusartikelnr 1: 3060.1635 |
Prijs (Per stuk):
€ 4.168,08
|
||
COMPAC
Werkplaatspers HP100 met voetpomp 100t
ERIKS Artikelnr: 12328279
Catalogusartikelnr 1: 3060.1640 |
Prijs (Per stuk):
€ 8.520,96
|