ProductPage

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie 327 messing explosieveilig binnendraad

Bijzonderheden

  • Voor profesionele doeleinden inzetbaar door ruime doorlaat en universele werking.
  • Magneetkop NF serie met gereduceerd spoelvermogen voor explosiegevaarlijke omgevingen.

Toepassing

Neutrale gassen.
Neutrale vloeistoffen.
Hydraulische olie.
In explosie gevaarlijke omgevingen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Universeel
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/4" (8)
Materiaal afdichting
Figuur nummer ERIKS groep: 33400NF
Klepdoorlaat (mm): 5.7
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NFET8327B101 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NFET8327B101 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11815269
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 11403743
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B101 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B101 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 13409870
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 230V AC 1/4"NPT ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NF8327B001 messing/FPM Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 230V AC 1/4"NPT ERIKS Artikelnr: 13409871
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NFETG327B001 messing/NBR Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NFETG327B001 messing/NBR Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12427358
 
Log in om prijzen te zien
Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NFG327B001 messing/NBR Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"BSPP ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33400NF serie NFG327B001 messing/NBR Ex-d klepdoorlaat 5,7mm 24V DC 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12427356
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Magneetventiel
Model: 3/2-weg
Werkingsprincipe: Direct werkend
Functie: Universeel
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter: 1/4" (8)
Materiaal afdichting
Figuur nummer ERIKS groep: 33400NF
Klepdoorlaat (mm): 5.7
Aansluitspanning (V)
Frequentie (Hz)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)