ProductPage

WIKA Buisveer manometer solid front Type 1366 onderaansluiting roestvaststaal


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Solid-front manometer volgens normering EN 837-1 en verhoogde veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd met roestvaststalen beschermwand die tussen de buisveer en de wijzerplaat solide verbonden is met de kast.

Toepassing

  • Zware industrie.
  • Raffinaderijen.
  • Chemische installaties.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 0 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 0 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812200
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 1.5 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 1.5 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13359894
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 3 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 3 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812201
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 5 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van-1 tot 5 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812202
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 1.6 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 1.6 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812191
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 2.5 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 2.5 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812192
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 4 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 4 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812193
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 6 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 6 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812194
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 10 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 10 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812195
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 16 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) WIKA Buisveermanometer Type: 1366 Roestvaststaal RVS 304/Veiligheidsglas R63 Meetbereik: van 0 tot 16 bar Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 11812196
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende