ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 1401C achteraansluiting messing voorflens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Lichte industrie.
  • Pneumatiek.
  • Installatietechniek.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Voorflens
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal montageflens: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059726
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11110723
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11041262
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059777
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059778
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059641
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059642
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059722
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059723
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1401C roestvaststaal/acryl R63 meetbereik 0 - 40 bar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059725
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 63
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Voorflens
Plaats aansluiting: Achter centrisch
Maat procesaansluiting: 1/4" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal montageflens: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Acryl
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende