ProductPage

WIKA Buisveer manometer Type 366 onderaansluiting roestvaststaal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Manometer voor zware industriële toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemische agressieve stoffen bevat. Deze manometer is geschikt voor samenbouw met scheidingsmembranen. De chemische resistentie en veiligheid kan door de toepassing hiervan verder verhoogd worden.

Toepassing

  • Zware industrie.
  • Voedingsmiddelenindustrie.
  • Maritiem.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Filters wissen (78 van 78 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811042
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811043
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811044
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" NPT WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 14160307
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12035644
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811045
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811046
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 15 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik -1 - 15 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12035645
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811033
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" NPT WIKA Buisveermanometer Type 366 roestvaststaal/veiligheidsglas R63 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 13359802
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bestseller
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Geen
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit: Veiligheidsglas
Filters wissen (78 van 78 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende