ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type: 3663 achteraansluiting messing voorflens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast
Montage manometer
Plaats aansluiting
Maat procesaansluiting
Materiaal kast
Materiaal montageflens
Materiaal procesaansluiting
Materiaal ruit
Procesaansluiting
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 0 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 0 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13349275
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 1.5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 1.5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14536699
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 3 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 3 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14528690
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 5 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13466718
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 9 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 9 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14543387
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 15 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van -1 tot 15 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13471077
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 1 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 1 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14041198
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 1.6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 1.6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14538860
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 4 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 4 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 13485807
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Buisveermanometer Type: 3663 Roestvaststaal 304/Kunststof R63 Meetbereik: van 0 tot 6 bar Glycerine Materiaal procesaansluiting: Messing 1/4" BSPP(G) ERIKS Artikelnr: 14077279
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Secundaire schaalindeling
Vulvloeistof kast
Montage manometer
Plaats aansluiting
Maat procesaansluiting
Materiaal kast
Materiaal montageflens
Materiaal procesaansluiting
Materiaal ruit
Procesaansluiting
Filters wissen (22 van 22 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende