ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 934 achteraansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industrie.
  • Schepen.
  • Pompinstallaties.
  • Tanks & leidingen.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Messing
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Kunststof
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811806
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 0,6 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811807
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811808
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811809
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811810
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811811
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 0,6 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 0,6 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811791
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811793
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811794
 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 934 messing/kunststof R63 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting messing 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 11811795
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Messing
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Kunststof
Filters wissen (26 van 26 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende