ProductPage

ECON® Buisveer manometer Type 1415 onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Installatietechniek.
  • Hydrauliek.

Technische informatie
Tabellen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Glas
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 0 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059443

Catalogusartikelnr 1: 10059443

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059440

Catalogusartikelnr 1: 10059440

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059441

Catalogusartikelnr 1: 10059441

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 1000 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 1000 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059659

Catalogusartikelnr 1: 10059659

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 100 bar procesaansluiting messing 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 10059538

Catalogusartikelnr 1: 10059538

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 600 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R100 meetbereik 0 - 600 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059542

Catalogusartikelnr 1: 10059542

 
Log in om prijzen te zien
Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R160 meetbereik 0 - 250 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ECON® Buisveermanometer Type 1415 roestvaststaal/glas R160 meetbereik 0 - 250 bar procesaansluiting messing 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059555
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Vulvloeistof kast: Glycerine
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP(G)
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Glas
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)