ProductPage

WIKA Druktransmitter fig. 30030 serie PSD-30 roestvaststaal buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Machine bouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.
  • Automatiseringssystemen.
Bijzonderheden

  • Instelmenu volgens laatste VDMA standaard.
  • Goedkeuring op globale schaal: cULus.
  • RoHS verklaring.
  • Voorzien van één PNP uitgang.
  • Het beeldscherm en de M12-connector zijn onafhankelijk van elkaar draaibaar voor een juiste positionering en leesbaarheid.
  • De druksensoren zijn hermetisch gelast en worden zonder interne afdichtingen uitgevoerd.

Voorraadartikel
Meetbereik
Uitgangssignaal: 4 - 20 mA 1 x PNP transistor
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen: Geen
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik  -1 - 0 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik -1 - 0 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725727
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 1 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725718
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 2,5 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 2,5 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725719
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 4 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 4 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725724
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 6 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725726
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 10 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 10 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725715
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 16 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 16 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725717
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 25 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 25 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725721
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 40 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 40 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725723
 
Log in om prijzen te zien
Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 60 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP WIKA Druktransmitter Type: 30030 Serie: PSD Roestvaststaal Meetbereik 0 - 60 bar Uitgangssignaal 4 - 20 mA 1 x PNP 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12725725
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Meetbereik
Uitgangssignaal: 4 - 20 mA 1 x PNP transistor
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Explosieveilig: Nee
Goedkeuringen: Geen
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende