ProductPage

ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraanType 39051 roestvaststaal buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Verontreinigde vloeistoffen.
  • Hoog viskeuze vloeistoffen.
  • Proces industrie.
  • Chemische installaties.

Technische informatie
Opties
Uitvoering: Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling: 1382 - 3905
Type scheidingsmembraan: Fig. 3905 draadaansluiting
Plaats aansluiting: Onder
Meetbereik
Diameter kast (mm): 100
Maat procesaansluiting: 1/2" BSP
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 1 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 1 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11343203
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 4 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11248507
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 6 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11148044
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 10 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11286387
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 16 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11148046
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 25 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 25 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11299642
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 40 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 40 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11276030
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 60 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 60 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11239064
 
Log in om prijzen te zien
Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 100 bar 1/2" BSPP ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type: 39051 Roestvaststaal/Veiligheidsglas R100 Meetbereik 0 - 100 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11176529
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan
Samenstelling: 1382 - 3905
Type scheidingsmembraan: Fig. 3905 draadaansluiting
Plaats aansluiting: Onder
Meetbereik
Diameter kast (mm): 100
Maat procesaansluiting: 1/2" BSP
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)