ProductPage

WIKA Membraanmanometer Type: 1325 Roestvaststaal RVS 316L Procesaansluiting: Buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Proces industrie.
  • Licht verontreinigde vloeistoffen.
  • Licht viskeuze vloeistoffen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan: Roestvaststaal Inconel
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik  -1 - 1,5 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 1,5 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812155
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812147
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1,6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1,6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812148
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 2,5 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 2,5 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812149
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12427609
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" NPT WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 13503419
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812150
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812151
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar/psi glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar/psi glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13503240
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R160 meetbereik 0 - 16 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1325 roestvaststaal/veiligheidsglas R160 meetbereik 0 - 16 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13414721
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan: Roestvaststaal Inconel
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende