ProductPage

WIKA Membraanmanometer Type: 1345 Roestvaststaal RVS 316L Procesaansluiting: Buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Proces industrie.
  • Licht verontreinigde vloeistoffen.
  • Licht viskeuze vloeistoffen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Andere opmerkingen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan: Roestvaststaal Inconel
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik  -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13447751
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13447739
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 1,6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812179
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 2,5 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812180
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812181
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812182
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 10 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812183
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812184
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" NPT WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 16 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 13447749
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 25 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP WIKA Membraanmanometer Type 1345 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 25 bar procesaansluiting roestvaststaal 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812185
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan: Roestvaststaal Inconel
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende