ProductPage

ECON® Membraanmanometer Type: 1467 Roestvaststaal RVS 316Ti Procesaansluiting: Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting: DN50
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 0 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 0 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11414884
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 1,5 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11353563
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11365975
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 3 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11346681
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 9 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11061075
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 15 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik -1 - 15 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11283950
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 12161377
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 4 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 11020104
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar glycerine gevuld procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 12309113
 
Log in om prijzen te zien
Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ECON® Membraanmanometer Type 1467 roestvaststaal/veiligheidsglas R100 meetbereik 0 - 6 bar procesaansluiting roestvaststaal PN40 DN50 ERIKS Artikelnr: 12340388
 
Log in om prijzen te zien
Diameter kast (mm): 100
Meetbereik
Drukeenheid: bar
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting: DN50
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal membraan
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende