ProductPage

ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 onderaansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Drukmeting van droge schone gassen.
  • Gas industrie.
  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Luchtbehandelingssystemen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (48 van 48 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -400 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -400 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11232683
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11069408
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 150 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 150 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11092225
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -160 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -160 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11314233
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -100-0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -100-0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10059957
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -100 - 150 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -100 - 150 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11403839
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -60 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -60 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11028742
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -40 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -40 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10071081
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -40 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -40 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11092229
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -25 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481 roestvaststaal R63 meetbereik -25 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11365368
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (48 van 48 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende