ProductPage

ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A achteraansluiting messing

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Drukmeting van droge schone gassen.
  • Gas industrie.
  • Verwarming.
  • Airconditioning.
  • Luchtbehandelingssystemen.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -400 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -400 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11486937
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -250 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11299728
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -150 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -150 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12139875
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -100 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik -100 - 0 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11201232
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 40 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11317366
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 60 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11229732
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 100 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11308535
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 160 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11916220
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 250 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11148405
 
Log in om prijzen te zien
Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ECON® Membraantrommel manometer Type 1481A roestvaststaal R63 meetbereik 0 - 400 mbar procesaansluiting messing 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11122931
 
Log in om prijzen te zien
Diameter kast (mm)
Meetbereik
Drukeenheid: mbar
Montage manometer: Direct
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Maat procesaansluiting
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal procesaansluiting: Messing
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende