ProductPage

ECON® Manometer aansluitpijp Type 1309 recht binnendraad/stomplas

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
  • Hydrauliek.
  • Pneumatiek.
  • Pompen.
  • Compressoren.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Aansluitpijp
Vorm: Recht
Materiaal
Procesaansluiting: Laseind
Maat procesaansluiting: 20 mm x 2.6 mm
Maat instrumentaansluiting: 1/2" BSP
Met spansok: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Manometer aansluitpijp Type 1309 roestvaststaal PN160 spansok x 1/2" BSPP ECON® Manometer aansluitpijp Type 1309 roestvaststaal PN160 spansok x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812130
 
Log in om prijzen te zien
Manometer aansluitpijp Type 1309 staal PN160 spansok x 1/2" BSPP ECON® Manometer aansluitpijp Type 1309 staal PN160 spansok x 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812129
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Aansluitpijp
Vorm: Recht
Materiaal
Procesaansluiting: Laseind
Maat procesaansluiting: 20 mm x 2.6 mm
Maat instrumentaansluiting: 1/2" BSP
Met spansok: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)