ProductPage

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 reedcontact met pijpstuk

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation and Operating Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Toepasbaar in systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.
  • Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
  • Schakelen bij een ingestelde flow.
Bijzonderheden

  • Met metalen draadstuk voor in-line montage.
  • Reedcontact met enkelvoudig contact (NC/NO instelbaar).
  • Inbouw in horizontale leidingen.

Voorraadartikel
Type opnemer: Peddel
Uitvoering: Inline (met pijpstuk)
Kalibratie: Water
Maximaal debiet (l/min)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Materiaal procesaansluiting
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN8 1/4" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN8 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036114
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN10 3/8" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN10 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036115
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN10 3/8" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN10 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036116
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN15 1/2" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN15 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814770
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN15 1/2" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN15 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036117
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN20 3/4" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN20 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814771
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN20 3/4" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN20 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036118
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN25 1" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814772
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN25 1" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk roestvaststaal DN25 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 12036119
 
Log in om prijzen te zien
Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN32 1.1/4" BSPP ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 pijpstuk messing DN32 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11814773
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type opnemer: Peddel
Uitvoering: Inline (met pijpstuk)
Kalibratie: Water
Maximaal debiet (l/min)
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
Materiaal procesaansluiting
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende