ProductPage

KROHNE Flowmeter Type: 8193 Serie: DK46 water

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Glazen meetbuis en radiaal geplaatste messing aansluitingen van 1/4" NPT-binnendraad. Inbouwmaat 90 mm, voorzien van naaldventiel.

Uitvoering: VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage: Vertikaal
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Kalibratie: Water
Meetbereik
Materiaal aansluiting: Messing, vernikkeld
Afdichting: FPM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 0,5 - 5 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 0,5 - 5 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070940
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 1,2 - 12 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 1,2 - 12 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070941
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 2,5 - 25 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 2,5 - 25 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070945
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 4 - 40 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 4 - 40 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070946
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 6 - 60 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 6 - 60 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070947
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 10 - 100 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 10 - 100 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070942
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 12 - 120 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 12 - 120 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070943
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 16 - 160 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 16 - 160 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070944
 
Log in om prijzen te zien
Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 0,25 - 2,5 l/h aansluiting messing 1/4" NPT KROHNE Flowmeter fig. 8193 serie DK46N water meetbuis glas meetbereik 0,25 - 2,5 l/h aansluiting messing 1/4" NPT ERIKS Artikelnr: 10070939
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage: Vertikaal
Maat procesaansluiting: 1/4" (8)
Kalibratie: Water
Meetbereik
Materiaal aansluiting: Messing, vernikkeld
Afdichting: FPM
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)